Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 3HE 300mm tief 30Kg sw MH 19300-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden 3HE 300mm tief 30Kg sw MH 19300-S
Fachboden 3HE 300mm tief 30Kg sw MH 19300-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48457859
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     50572
EAN/GTIN:
     7330701021145
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

Fachboden 3HE 300mm tief 30Kg sw MH 19300-S

Zur Festmontage am 19"
Profil, Tiefenverstellbar in verschiedenen Winkelnpositionen, integrierte Belüftungsschlitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Breite:
440 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,74*
€ 77,23*
Frei Haus
ab € 60,52*
€ 79,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.