Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung 600mm, ws TRUSYS#4099854193606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     3517A-48460845
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854193606
EAN/GTIN:
     4099854193606
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel

Blindabdeckung 600mm, ws TRUSYS#4099854193606

Blindabdeckung für Tragschienen. Produkteigenschaften: Blindabdeckung für Tragschienenabschnitte ohne montierte Leuchten. Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 7,80*
€ 7,80*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,65*
€ 10,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,18*
€ 3,90*
ab € 8,67*
€ 12,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.