Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1-12 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse AI 1-12 YE
Artikel-Nr.:
     3517A-48461547
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2100086
EAN/GTIN:
     4067923213159
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 1-12 YE

Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0248*
€ 0,0365*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0428*
€ 0,0628*
100
€ 3,90*
ab € 0,0483*
€ 0,0713*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.