Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI-TWIN 2X 1 - 12 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse AI-TWIN 2X 1 - 12 YE
Artikel-Nr.:
     3517A-48461664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2100007
EAN/GTIN:
     4067923215146
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI-TWIN 2X 1 - 12 YE

Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,043*
€ 0,0673*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,0461*
€ 0,0721*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0566*
€ 0,088*
100
€ 3,90*
ab € 0,0642*
€ 0,0993*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.