Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffstecker LPO 16/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgriffstecker LPO 16/E
Artikel-Nr.:
     3517A-48461952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270531
EAN/GTIN:
     4063151855369
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abgriffstecker LPO 16/E

Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anreihbar:
nein
Polzahl:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 1,8855*
€ 2,5055*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,8947*
€ 2,5147*
6 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,9334*
€ 2,5534*
20
Frei Haus
ab € 1,953*
€ 2,583*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,5055*
€ 2,98155
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,4755*
€ 2,94585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3655*
€ 2,81495
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3055*
€ 2,74355
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,2055*
€ 2,62455
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,8855*
€ 2,24375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.