Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48467551 Herst.-Nr.: DN-10-BPN-01-B EAN/GTIN: 4016032475910 |
| |
|
| | |
| Blindpanel 1HE RAL9005 schwarz DN-10-BPN-01-B 1HE Blindabdeckplatte, 10 Zoll 45 x 255 x 10 mm, schwarz (RAL 9005) Optimal zur Abdeckung ungenutzter Höheneinheiten im 254 mm (10" ) Netzwerkschrank - Einfache Installation - Inkl. Befestigungsmaterial Die Blindabdeckungen sind passend für alle 254 mm (10" )-Profilschienen Ihres Netzwerkschrankes. Sie werden genutzt, um unbestückte Bereiche in der 254 mm (10" )-Ebene zu schließen. Weitere Informationen: | | Breite: | 255 mm | Höhe: | 45 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 312 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 0 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,96* | € 4,31* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,97* | € 4,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,01* | € 4,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,11* | € 4,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|