Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 641927


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel 641927
Anschlusskabel 641927
Artikel-Nr.:
     3517A-48469206
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     641927
EAN/GTIN:
     7021986419276

Anschlusskabel 641927

POWER CABLE 10M DALI (5X1) W/IP68 OUTLET LANGFOSS/TOVDAL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,33*
€ 85,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,49*
€ 89,41*
Frei Haus
ab € 71,62*
€ 92,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,97*
€ 96,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.