Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsring 009327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsring 009327
Ausgleichsring 009327
Artikel-Nr.:
     3517A-48469568
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     009327
EAN/GTIN:
     7021980093274
Suchbegriffe:
Dekorring

Ausgleichsring 009327

REHAB-RING Ausgleichsring graphit, 250mm für Downlights
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 22,84*
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 16,17*
€ 23,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 23,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,94*
€ 24,02*
€ 3,90*
ab € 19,28*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.