| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48469837 Herst.-Nr.: 300472 EAN/GTIN: 7021986004724 |
| |
|
| | |
| Reflektor 300472 TUBE Reflektor 50° Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | glänzend | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,63* | € 12,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,71* | € 12,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,12* | € 13,29* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,56* | € 13,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,34* | € 14,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|