Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschaltergehäuse 1S1Ö Sprungschalter ZCMD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCMD-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, versilberte Kontakte, Sprungfunktion
ZCMD-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, versilberte Kontakte, Sprungfunktion
ZCMD-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, versilberte Kontakte, Sprungfunktion
Artikel-Nr.:
     3517A-48563798
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     ZCMD21
EAN/GTIN:
     3389110299069
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Hilfsschaltergehäuse 1S1Ö Sprungschalter ZCMD21

Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCM D. ZCMD-Positionsschalter, versilberte Kontakte, Sonderausführung. Anschluss -, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Kunststoffgekapselt, mit leitungoder ohne Leitung. B/T/H 58 x 30 x 51 mm (Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68 sowie IK 06.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,84*
€ 28,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,88*
€ 29,04*
1 Tag
34
€ 8,90*
ab € 22,38*
€ 29,71*
€ 5,95*
ab € 22,34*
€ 29,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,09*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.