| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48567172 Herst.-Nr.: C11N4TM016L EAN/GTIN: 3606481991362 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 16 A C11N4TM016L Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 16 A, 16 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 108 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 50 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 11,2..16 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 500 A | Verlustleistung: | 9,2 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,19* | € 226,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 200,24* | € 231,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,69* | € 260,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,40* | € 265,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 237,78* | € 276,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|