| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48567234 Herst.-Nr.: C16B4TM125 EAN/GTIN: 3606481996558 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160B mit C16B4TM125 Bei diesem ComPacT NSX160B handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 25 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 125 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 25 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 88..125 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1250 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1250 A | Verlustleistung: | 43,12 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 283,11* | € 369,05* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,65* | € 381,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 359,45* | € 409,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,93* | € 459,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 416,13* | € 468,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|