Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX125 DC PV C16F4TM125D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX125 DC PV C16F4TM125D1
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX125 DC PV C16F4TM125D1
Artikel-Nr.:
     3517A-48567361
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C16F4TM125D1
EAN/GTIN:
     3606482003569
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX125 DC PV C16F4TM125D1

Der ComPacT NSX 125F DC PV ist ein 4-poliger Kompaktleistungsschalter, der zur Optimierung von Platzbedarf und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Photovoltaikanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 10kA bei 1000VDC mit 4 Polen in Serie. Der Nennstrom beträgt 125A und die Betriebsspannung beträgt 1000VDC. Die Abmessungen betragen 161mm x 140mm x 186mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
87,5..125 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250 A
Verlustleistung:
42,52 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,47*
€ 519,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,17*
€ 529,30*
Frei Haus
ab € 471,03*
€ 540,66*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,12*
€ 561,05*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 502,98*
€ 576,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,15*
€ 626,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,05*
€ 602,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,17*
€ 547,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429337T
ab € 29,65*
Zubehör
Schneider Electric
LV429338T
ab € 56,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.