| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48567947 Herst.-Nr.: C11F3TM050B EAN/GTIN: 3606481990907 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 50 A C11F3TM050B Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 50 A, 36 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 81 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 50 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 36 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 35..50 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 600 A | Verlustleistung: | 13,8 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,54* | € 136,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,76* | € 141,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,37* | € 158,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,67* | € 164,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,01* | € 170,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|