Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mast-/Ansatzleuchte 4000K 5XA7682E2C4AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mast-/Ansatzleuchte 4000K 5XA7682E2C4AC
LED-Mast-/Ansatzleuchte 4000K 5XA7682E2C4AC
Artikel-Nr.:
     3517A-48704105
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682E2C4AC
EAN/GTIN:
     4058352223376
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED-Mast-/Ansatzleuchte 4000K 5XA7682E2C4AC

Fluter 4000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.123,11*
€ 1.252,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.146,63*
€ 1.279,80*
Frei Haus
ab € 1.159,23*
€ 1.292,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.268,12*
€ 1.416,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,80*
€ 1.522,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,65*
€ 1.518,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,43*
€ 1.459,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,61*
€ 1.418,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,63*
€ 1.364,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.