Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 85 mm Brennweite 8905254040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 85 mm Brennweite 8905254040
Artikel-Nr.:
     3517A-48711297
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8905254040
EAN/GTIN:
     4022644572695
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

LED-Scheinwerfer 85 mm Brennweite 8905254040

Monospot Gobo
55 W, 1680 lm, 6500 Kneutralweiß,kaltweiß,
85 mm Brennweite 22°
Leuchtengehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet in hochwertig deckendem und UV-stabilen Schichtverfahren, Farbe: silbergrau , alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, dunkler Siebdruck, Silikondichtung, zur Befestigung an Masten Ø 60 ?100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium: 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch Ø 13,5 mm, Neigungsbereich: 90°, 360° drehbar, Kabelanschluss: M20, Anschlussklemme: 3-polig, fokussierbares Objektiv mit präziserer Lichtverteilung erzeugt randscharfe begrenzte Projektionen mit hoher Abbildungsqualität, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, CRI > 70, Halbstreuwinkel: 22°, Leuchtenlichtstrom: 1680 lm, Anschlussleistung: 55 W, System-Lichtausbeute 31 lm/W, Schutzart IP65, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK08, Windangriffsfläche 0,076 m², Abmessungen: Ø 215 mm, Breite 390 mm, Gewicht 8 kg
Der modulare Aufbau der Leuchte ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.637,56*
€ 1.802,69*
Frei Haus
ab € 1.665,82*
€ 1.819,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,69*
€ 2.145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.764,27*
€ 2.099,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,43*
€ 2.008,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.661,82*
€ 1.977,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,56*
€ 1.948,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.