Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock 691002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock 691002
Eckbock 691002
Artikel-Nr.:
     3517A-48713286
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     691002
EAN/GTIN:
     4007235910025

Eckbock 691002

Albert-Eckbefestigung 691002 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, unter anderem passend zu den Modelltypen 688/689/1804/1805/1812/1813/1818/1819/1828/1829Farbe: Silber Abmessungen: 112 x 70 x 177 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
60 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,50*
€ 81,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,84*
€ 91,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,93*
€ 91,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,31*
€ 91,85*
€ 8,50*
ab € 73,68*
€ 92,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.