Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte silber 696561


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte silber 696561
LED-Wand-u.Deckenleuchte silber 696561
Artikel-Nr.:
     3517A-48713302
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     696561
EAN/GTIN:
     4007235965612
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte silber 696561

Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6561\nFarbe: silber, mit 1 x LED 16 W, 1600 lm, mit integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar, Acrylglas opal, schlagfest
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 236,38*
€ 236,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 254,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,59*
€ 255,31*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,86*
€ 256,65*
Frei Haus
ab € 212,98*
€ 257,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
696562
ab € 276,71*
Ähnlich
Gebr. Albert
696560
ab € 192,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.