| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48714528 Herst.-Nr.: 90220452 EAN/GTIN: 4007235204520 |
| |
|
| | |
| Ersatzscheibe G 452 90220452 ESG Rechteck scheibe klarG-452 Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Werkstoff: | Glas | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Farbe: | sonstige | Länge: | 72 mm | Breite: | 88 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,37* | € 19,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 19,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,16* | € 21,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|