Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodenleuchte IP67 4000K 12V L67100640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodenleuchte IP67 4000K 12V L67100640
LED-Bodenleuchte IP67 4000K 12V L67100640
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-48716922
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     L67100640
EAN/GTIN:
     4037293024327
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten

LED-Bodenleuchte IP67 4000K 12V L67100640

Sowohl der Leuchtenkörper, als auch der Leuchtenkopf sind aus V4A Edelstahl gefertigt. Aufgrund der gegebenen Leistung eignet sich die Leuchte z. B. perfekt für Orientierungsbeleuchtungen, Terrassenbeleuchtung und vieles mehr. Durch die extrem flache Bauweise und der damit verbundenen geringen Einbautiefe, sowie der MM-Kennzeichnung ist die Leuchte perfekt für den Einsatz z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,49*
€ 48,12*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,49*
€ 48,22*
€ 3,90*
ab € 36,48*
€ 49,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,01*
€ 50,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,37*
€ 51,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.