Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodenleuchte IP67 3000K PC67103602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodenleuchte IP67 3000K PC67103602
LED-Bodenleuchte IP67 3000K PC67103602
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-48716940
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PC67103602
EAN/GTIN:
     4037293023955
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED-Bodenleuchte IP67 3000K PC67103602

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus V2A-Edelstahl und kann für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Kunststoff-Einbauhülse. Über eine Justierschraube auf der Unterseite der Leuchte wird der gewünschte Schwenkwinkel eingestellt, somit muss die Leuchte selbst nicht geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
110..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 335,14*
€ 394,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,39*
€ 394,97*
Frei Haus
ab € 338,41*
€ 398,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 349,75*
€ 409,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,40*
€ 411,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,17*
€ 459,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.