Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Deckenleuchte IP44,Alu-Guss anth 601860242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Deckenleuchte IP44,Alu-Guss anth 601860242
Außen-Deckenleuchte IP44,Alu-Guss anth 601860242
Artikel-Nr.:
     3517A-48717633
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     601860242
EAN/GTIN:
     4017807442397
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte

Außen-Deckenleuchte IP44,Alu-Guss anth 601860242

Für das perfekte Ambiente im Outdoor-Bereich fehlt neben der passenden Dekoration vor allem eine schöne Beleuchtung. Unsere Serie GARONNE passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende -ob ein gut ausgeleuchteter Eingangsbereich, Weg zum Haus oder in den Garten oder einfach nur eine schlichte Wand- und Deckenleuchten für den Balkon.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 44,07*
€ 54,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 43,66*
€ 58,77*
1
Frei Haus
ab € 45,21*
€ 60,56*
1
€ 4,95*
ab € 60,81*
€ 78,28*
1
€ 5,95*
ab € 63,21*
€ 81,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KICHLER
QN-MORRIS-F
ab € 174,23*
Ähnlich
TRIO Leuchten
620160142
ab € 86,91*
Ähnlich
KICHLER
KL-VENETIAN-F
ab € 200,44*
Ähnlich
KICHLER
KL-ASHLANDBAY-F
ab € 259,35*
Ähnlich
QUOIZEL
QZ-MARBLEHEAD-F
ab € 192,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.