| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48720747 Herst.-Nr.: 626216 EAN/GTIN: 4007235262162 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte E27 anthrazit, BWM 626216 Albert-Wandleuchte 626216 - mit integriertem Bewegungsmelder -\naus lackiertem Edelstahl, Farbe anthrazit mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75 W, Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 250 x 275 x 150 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,21* | € 179,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,05* | € 180,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,51* | € 183,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,40* | € 187,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|