Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 3000K, anthr. 251160142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 3000K, anthr. 251160142
LED-Einbauleuchte 3000K, anthr. 251160142
Artikel-Nr.:
     3517A-48720891
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     251160142
EAN/GTIN:
     4017807491456
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 3000K, anthr. 251160142

Die LED Einbauleuchte HARDEY dient als Orientierungslicht bei eintretender Dunkelheit und setzt die Umgebung stilvoll in Szene. Durch die moderne Gestaltung ist die Leuchte vielfältig einsetzbar und dank einer hohen IP Klassifizierung ideal für die Beleuchtung von Outdoor-Bereichen geeignet. Die Materialien Glas und Druckguss Aluminium in Anthrazit macht die Leuchte zu einem zeitlosen Beleuchtungsobjekt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 24,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,90*
€ 25,36*
€ 3,90*
ab € 20,29*
€ 28,66*
€ 5,95*
ab € 27,02*
€ 37,47*
4 Tage
8
€ 6,99*
ab € 52,31*
€ 68,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7862-750
ab € 72,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.