| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48723103 Herst.-Nr.: 18282 EAN/GTIN: 4250611882823 |
| |
|
| | |
| LED-Hochtemperaturleuchte 757, 4er Set HT-MIDI#18282 4erSet Kompakte LED Hochtemperaturleuchte aus schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss mit einem Reflektor aus hochhreinem Aluminium. Die Leuchte verfügt über eine passive Kühlung und ist je nach Leistungsaufnahme (bis 90W) für Umgebungstemperaturen von bis zu 120°C geeignet. Die Schutzart beträgt IP67 und die Schlagfestigkeit IK07. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Hochtemperaturleuchte LED, LED-Hochtemperaturleuchte, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.950,16* | € 4.199,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.990,62* | € 4.239,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|