Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagebügel K
Montagebügel K
Artikel-Nr.:
     3517A-48726200
Hersteller:
     tempLED
Herst.-Nr.:
     932142
EAN/GTIN:
     4260491842428
Suchbegriffe:
Montagebügel für Außenscheinwerfer

Montagebügel K

Montagebügel zur flexiblen Montage der tempLED RayTrack Pro V2 an Decken, Wänden und Fassaden, Verstellbereich: 0/90 Grad, passend für die tempLED RayTrack Pro V2 40 / 75 / 115 und 145.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
270 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,08*
€ 47,08*
€ 3,90*
ab € 34,98*
€ 48,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.