| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48727877 Herst.-Nr.: C6522ABDHR EAN/GTIN: 4037293033640 |
|
|
| | |
| Abdeckung 20/45/20Gr. C6522ABDHR Abdeckung für die Wandleuchten C65152502HR und C65152502HRS. Die Abdeckung wird einfach in den Reflektor der Leuchten eingesteckt und kann sowohl für den nach oben gerichteten als auch für den nach unten gerichteten Reflektor verwendet werden. Im Lieferumfang ist eine Abdeckung enthalten. Der Abstrahlwinkel der Abdeckung beträgt 20°, 45°, 20°. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausstrahlungswinkel: | 20 ° | Farbe: | anthrazit | Länge: | 6,5 mm | Breite: | 52 mm | Höhe/Tiefe: | 81 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,53* | € 6,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,70* | € 7,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,14* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|