Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 3000K, edelstahl 14675223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodeneinbauleuchte 3000K, edelstahl 14675223
Artikel-Nr.:
     3517A-48731755
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     14675223
EAN/GTIN:
     4255752500964
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten

LED-Bodeneinbauleuchte 3000K, edelstahl 14675223

LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar, edelstahl, eckig. Einbaumontage, Bodenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Beton / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 920 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.