Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K, schwarz 605151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL FRAME ROUND MAXI schwarz 605151 22W LED 3000K
SGL FRAME ROUND MAXI schwarz 605151 22W LED 3000K
Artikel-Nr.:
     3517A-48736083
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     605151
EAN/GTIN:
     7021986051513
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K, schwarz 605151

FRAME ROUND MAXI schwarz 19W LED 3000K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,19*
€ 160,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,17*
€ 162,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,40*
€ 170,02*
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 176,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,47*
€ 182,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.