Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenleuchte TC-TSE 21W ant NIKKO+ 27/G #002047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenleuchte TC-TSE 21W ant NIKKO+ 27/G #002047
Wand- und Deckenleuchte TC-TSE 21W ant NIKKO+ 27/G #002047
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-48758747
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     002047
EAN/GTIN:
     8018367020472
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand- und Deckenleuchte TC-TSE 21W ant NIKKO+ 27/G #002047

Leuchten zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Sockel und Gitter aus lackiertem Aluminium. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt. Reflektor und Kabelbox aus Aluminium. Dichtung aus Polymerschaumstoff. Äußere Schrauben aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,68*
€ 80,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,29*
€ 81,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,16*
€ 82,03*
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 84,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,34*
€ 84,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
000430
ab € 161,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.