Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-/W-Versorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.946.0993.312S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-/W-Versorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.946.0993.312S
E-/W-Versorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.946.0993.312S
Artikel-Nr.:
     3517A-48762157
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.946.0993.312S
EAN/GTIN:
     0722699701623
Suchbegriffe:
Energiesäule
energiesäule

E-/W-Versorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.946.0993.312S

Elektroversorgungspoller PETRA E I/2. Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert. Tür: mit Scharnier, mit Kabelauslass, mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlu ssel M6. bei geschlossener Versorgungstu r. Farbe: unbeschichtet. Montage: mit angeschweißter Flanschplatte: zum Aufschrauben. Zubehör: Eingrabstu ck (G240/500) mit Schrauben und Zierring (Z248) zur Abdeckung der Befestigungsschrauben - separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.342,34*
€ 1.495,64*
Frei Haus
ab € 1.363,66*
€ 1.509,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,64*
€ 1.779,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,49*
€ 1.748,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,05*
€ 1.655,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,90*
€ 1.624,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,34*
€ 1.597,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.