Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel 346x251x45f.WD/Boden 982053.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagebügel 346x251x45f.WD/Boden 982053.004
Montagebügel 346x251x45f.WD/Boden 982053.004
Artikel-Nr.:
     3517A-48762903
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982053.004
EAN/GTIN:
     4051859064886
Suchbegriffe:
Montagebügel für Außenscheinwerfer
montagebügel für außenscheinwerfer

Montagebügel 346x251x45f.WD/Boden 982053.004

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi mitasymmetrischer Lichtverteilung: Austausch-Montagebügel. Zur Befestigungan der Wand bzw. in vertikaler Lage an Boden oder Decke.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
346 mm
Breite:
152 mm
Höhe:
210 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,66*
€ 36,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,10*
€ 36,53*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,62*
€ 37,36*
€ 3,90*
ab € 27,89*
€ 37,54*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 37,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.