Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler RE2L/1000-830 1G1 ET Faciella 15 #6329940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaustrahler RE2L/1000-830 1G1 ET Faciella 15 #6329940
LED-Anbaustrahler RE2L/1000-830 1G1 ET Faciella 15 #6329940
Artikel-Nr.:
     3517A-48763651
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6329940
EAN/GTIN:
     4018242308729
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Anbaustrahler RE2L/1000-830 1G1 ET Faciella 15 #6329940

Kompakt-Strahler für Akzentbeleuchtung. Die Leuchte ist Teil einer Baureihe mit Varianten, die unterschiedliche beleuchtungstechnische Anforderungen bei gleichem Leuchtendesign abdecken Zur direkten Montage auf festem Untergrund. Mit Erdspieß (Zubehör) für Befestigung im Erdreich geeignet. Mastbefestigung mittels Edelstahl-Mastschelle (Zubehör). Klemmbereich Ø 40-130 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,88*
€ 429,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 401,43*
€ 458,63*
Frei Haus
ab € 407,38*
€ 463,12*
€ 5,95*
ab € 447,05*
€ 506,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 460,74*
€ 521,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,63*
€ 545,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,54*
€ 538,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,73*
€ 519,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,86*
€ 502,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,43*
€ 477,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6332300
ab € 27,91*
Zubehör
TRILUX
6904700
ab € 42,88*
Zubehör
TRILUX
6904500
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.