Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachausleger 750mm D 60 Z 76 WAL 3.750.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachausleger 750mm D 60 Z 76 WAL 3.750.76
Dreifachausleger 750mm D 60 Z 76 WAL 3.750.76
Artikel-Nr.:
     3517A-48767909
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC075T4120
EAN/GTIN:
     15605496999566
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten

Dreifachausleger 750mm D 60 Z 76 WAL 3.750.76

Winkelausleger dreifach 120°, aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl feuerverzinkt, Abmessungen 750 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,29*
€ 331,03*
Frei Haus
ab € 271,91*
€ 334,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.