Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachausleger 1500mm D 60 Z 76 WAL 1.1500.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachausleger 1500mm D 60 Z 76 WAL 1.1500.76
Einfachausleger 1500mm D 60 Z 76 WAL 1.1500.76
Artikel-Nr.:
     3517A-48767990
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC150S4
EAN/GTIN:
     15605496999450
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger

Einfachausleger 1500mm D 60 Z 76 WAL 1.1500.76

Winkelausleger aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl feuerverzinkt, Abmessungen 1500 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,56*
€ 245,13*
Frei Haus
ab € 202,93*
€ 252,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.