| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48770120 Herst.-Nr.: 5NY5101108 EAN/GTIN: 4050737722887 |
|
|
| | |
| Eckflansch 42mm 5NY5101108 Eck-Flansch lackiert Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ausleger | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | grau | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 124,12* | € 151,71* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,65* | € 154,99* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 132,03* | € 161,27* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 132,43* | € 161,57* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 151,26* | € 168,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|