Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchtenrohr silber 99627A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA E-Pollerleuchtenrohr silber 99627A D:265mm
BEGA E-Pollerleuchtenrohr silber 99627A D:265mm
Artikel-Nr.:
     3517A-48770671
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99627A
EAN/GTIN:
     4044017248952
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
steckdosensäule bega
steckdosensäule

Pollerleuchtenrohr silber 99627A

BEGA Pollerleuchtenrohr 99627A für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Silber. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschließbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V, 1 FI-Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A, Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle zur Durchverdrahtung für drei Kabel bis 5 x 16 qmm.
Weitere Informationen:
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Fußplatte:
nein
Farbe:
sonstige
Gewicht:
14,1 kg
Rohrdurchmesser:
265 mm
Breite:
265 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 779,48*
€ 898,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 794,21*
€ 907,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 797,05*
€ 911,14*
Frei Haus
ab € 802,08*
€ 915,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 809,73*
€ 930,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,02*
€ 1.079,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,50*
€ 1.062,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,37*
€ 1.019,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,64*
€ 987,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70896
ab € 58,11*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99777AK3
ab € 638,75*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99777AK4
ab € 635,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.