| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48771543 Herst.-Nr.: 39234 EAN/GTIN: 4034451392342 |
|
|
| | |
| Erdspieß f.30-50WLED-Strahler 39234 Erdspieß für 30-50W LED-Strahler, Ø60mm x 280mm (270mm ohne Befestigungsschraube). Mit diesem praktischen Erdspieß können Sie Ihren LED-Fluter im Außenbereich einsetzen. Sie können den Spieß in weiche und fest Böden einstecken. Somit können Sie Bäume, Sträucher, Ihre Terrasse oder auch Gebäude anstrahlen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdspieß | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Höhe: | 280 mm | Durchmesser: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,85* | € 12,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,89* | € 12,82* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,09* | € 14,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,56* | € 15,14* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,42* | € 16,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|