Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzleuchte, silber 4000K 77135AK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48777213
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77135AK4
EAN/GTIN:
     4044017209533
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Aufsatzleuchte, silber 4000K 77135AK4

BEGA Aufsatzleuchte 77135AK4. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 25,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2611 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.073,19*
€ 1.188,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.078,96*
€ 1.188,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.086,40*
€ 1.201,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.086,79*
€ 1.206,87*
Frei Haus
ab € 1.102,59*
€ 1.213,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,11*
€ 1.429,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,30*
€ 1.425,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,68*
€ 1.374,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,15*
€ 1.337,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,40*
€ 1.292,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70792
ab € 1.265,25*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70791
ab € 1.068,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.