Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte 4000K 77964K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte 4000K 77964K4
Bodeneinbauleuchte 4000K 77964K4
Artikel-Nr.:
     3517A-48779519
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77964K4
EAN/GTIN:
     4044017253574
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte 4000K 77964K4

BEGA Bodeneinbauleuchte 77964K4 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg (~30 kN). Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1927 lm, Halbstreuwinkel 27°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 791,80*
€ 916,08*
Frei Haus
ab € 806,04*
€ 925,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,08*
€ 1.090,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,57*
€ 1.080,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,87*
€ 1.036,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,03*
€ 1.002,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,80*
€ 942,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70730
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.