Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Alu-Poller Laterne, mit Kappe 982262.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Alu-Poller Laterne, mit Kappe 982262.0031
Abdeckung Alu-Poller Laterne, mit Kappe 982262.0031
Artikel-Nr.:
     3517A-48780779
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982262.0031
EAN/GTIN:
     4051859176992
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung Alu-Poller Laterne, mit Kappe 982262.0031

Zubehör: Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. MitGlaszylinder opal.
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,97*
€ 127,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,06*
€ 127,22*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,31*
€ 127,53*
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 132,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,46*
€ 132,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.