Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9821 AB2LLRA#6715940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9821 AB2L-LRA/2200-740 3G1S ET LED-Außenleuchte 21W, sw, IP65 6715940
TRILUX 9821 AB2L-LRA/2200-740 3G1S ET LED-Außenleuchte 21W, sw, IP65 6715940
Artikel-Nr.:
     3517A-48782867
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6715940
EAN/GTIN:
     4018242349616
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Aufsatzleuchte 4000K 9821 AB2LLRA#6715940

Dekorative LED-Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage.? Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 673,66*
€ 767,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 723,85*
€ 817,07*
Frei Haus
ab € 732,92*
€ 824,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 790,36*
€ 885,14*
€ 5,95*
ab € 802,32*
€ 903,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,07*
€ 972,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,02*
€ 966,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,68*
€ 934,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,19*
€ 908,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2224100
ab € 385,54*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.