Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe q 60mm klein 99221.013.Q/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Buchstabe "q",60mm 99221.013.Q/K
RZB Buchstabe "q",60mm 99221.013.Q/K
Artikel-Nr.:
     3517A-48784738
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99221.013.Q/K
EAN/GTIN:
     4010319735889
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe q 60mm klein 99221.013.Q/K

Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Kleinbuchstabe
Ausführung:
Q
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 4,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 4,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,71*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.