Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48787907 Herst.-Nr.: EL10830044 EAN/GTIN: 4015120830044 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte Up/Down ALVAUDLTR28°900830AN LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Abstrahlwinkel: 2 x 28°. Sehr guter Farbwiedergabeindex: Ra >80. Montageart: Wandmontage. Bemessungslebensdauer L 80B 50 bei 25 °C: 140000 h. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,53* | € 205,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 173,20* | € 206,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 175,49* | € 208,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 175,88* | € 209,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 178,80* | € 213,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|