Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastauf-/Ansatzleuchte LED 4000K 9.136.9232.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastauf-/Ansatzleuchte LED 4000K 9.136.9232.01
Mastauf-/Ansatzleuchte LED 4000K 9.136.9232.01
Artikel-Nr.:
     3517A-48799959
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.136.9232.01
EAN/GTIN:
     0722699697131
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

Mastauf-/Ansatzleuchte LED 4000K 9.136.9232.01

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ALFONS I WUFF LED 1.0, 2 WUFF LED 64.0 W / 8760 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes: Leuchtenkopf zum Aufklappen. elektr. Treiber.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 381,07*
€ 460,43*
Frei Haus
ab € 386,56*
€ 464,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,80*
€ 513,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,07*
€ 453,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.