Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eternitschraube galv.verz., ge/cr 0168/021/01 7x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eternitschraube galv.verz., ge/cr 0168/021/01 7x120
Eternitschraube galv.verz., ge/cr 0168/021/01 7x120
Artikel-Nr.:
     3517A-48851247
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0168/021/01 7x120
EAN/GTIN:
     4001796546242
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Eternitschraube galv.verz., ge/cr 0168/021/01 7x120

Eternitschraube (ähnlich DIN 571) galv. verzinkt gelb chromatiert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,82*
€ 33,50*
€ 3,90*
ab € 28,23*
€ 37,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,50*
€ 39,865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.