Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 8x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 8x60
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 8x60
Artikel-Nr.:
     3517A-48854352
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/001/01 8x60
EAN/GTIN:
     4001796745898
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 8x60

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
€ 0,4291*
Lager 3517
200
€ 5,00*
€ 0,4349*
200
Frei Haus
€ 0,4478*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4349*
€ 0,51753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 86,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.