| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48859014 Herst.-Nr.: IP65PLPCGS EAN/GTIN: 5018987233118 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte I-P65 Plus L CG-S Sicherheitsleuchte i-P65+ L, PC-Gehäuse, mit breitstrahlender symmetrischer Optik, für Antipanik- /Flächenausleuchtung, CG-S Technologie Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Akkubeschaffenheit: | sonstige | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,52* | € 250,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,25* | € 251,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,73* | € 253,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,02* | € 270,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 228,96* | € 273,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|