Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 6x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 6x6
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 6x6
Artikel-Nr.:
     3517A-48860049
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 6x6
EAN/GTIN:
     4001796267666
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 6x6

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,75*
€ 4,04*
€ 3,90*
ab € 3,13*
€ 4,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.