Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x210
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x210
Artikel-Nr.:
     3517A-48862948
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2208/001/01 6x210
EAN/GTIN:
     8714387010591
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
sparrennagel 6 x 210
balkennagel

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x210

Sparrennägel ungehärtet galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
6 mm
Länge:
210 mm
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,86*
€ 85,99*
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 87,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,99*
€ 102,3281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,41*
€ 100,4479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,30*
€ 96,747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,24*
€ 94,2956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,86*
€ 80,7534
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.